RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
長さ(mm)45.2
定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1
定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150
外径(Φmm)17
寿命回転:15000サイクル
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-55~125
定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)
回転数12
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上
抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ
難燃性UL94V0
端子100%錫メッキ
電気的寿命(定格負荷)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC600V(1分)
抵抗値許容差(%)±10
モデル3266
終端スタイルPCピン
温度係数(ppm/℃)±100
スタイルW
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91
タイプIR Reflow(standard)
使用温度範囲(℃)-65~150
定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)
回転数12
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ
難燃性UL94V0
最大トルク(g・cm)180
保存温度範囲(℃)40以下
電気的寿命(定格負荷)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC600V(1分)
抵抗値許容差(%)±10
モデル3224
実装タイプ表面実装
温度係数(ppm/℃)±100
ESD保護2
保存湿度範囲(%RH)70以下
スタイルX
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
1個
¥480
税込¥528
7日以内出荷
仕様ターン数:22
長さ(mm)31.75
幅(mm)4.83
高さ(mm)8
定格電力(W)1
定格電圧(V)400
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)-55~150
調整方式水平調整
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様ターン数:25
長さ(mm)17.53
幅(mm)3.81
高さ(mm)10.55
定格電力(W)1
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)-65~150
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:1000AC、80000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)±50
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様ターン数:12
長さ(mm)13.14
幅(mm)6.71
高さ(mm)4.5
定格電力(W)0.25
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)-55~125
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ