カテゴリ

  • 制御機器(205)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • VISHAY(63)
  • シュナイダーエレクトリック(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • RS PRO(41)
  • 日本ケミコン(36)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(35)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29)
  • CAMDENBOSS(28)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • omron(オムロン)(17)
  • SIEMENS(12)
  • FINDER(12)
  • EBM PAPST(9)
  • 井口機工製作所(8)
  • サンハヤト(8)
  • 石川金属(7)
  • goot(太洋電機産業)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(194)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「基板 洗浄」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25WBOURNS
469税込516
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm最小動作温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1WBOURNS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
12.5 mm 51シリーズ. リニアテーパー PC基板とブッシュ取り付け まとめることが可能 金属ブッシュ及びシャフト 密閉による基板洗浄
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25WBOURNS
519税込571
1個
6日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1WBOURNS
45,980税込50,578
1セット(45個)
7日以内出荷
12.5 mm 51シリーズ. リニアテーパー PC基板とブッシュ取り付け まとめることが可能 金属ブッシュ及びシャフト 密閉による基板洗浄
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 200kΩ, 回転数:360°連続, 0.25WBOURNS
489税込538
1個
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)200RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25WBOURNS
529税込582
1個
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:360°連続, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
8日以内出荷
Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25WBOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)200RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25WBOURNS
489税込538
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 2kΩ, 0.25WBOURNS
519税込571
1個
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmシリーズ = 3310%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 1MΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1MΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)1m
Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25WBOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25WBOURNS
429税込472
1個
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-103LFBOURNS
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296Y-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296Y-1-101LFBOURNS
329税込362
1個
5日以内出荷
上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-503LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-503LFBOURNS
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-204LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-204LFBOURNS
519税込571
1個
5日以内出荷
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3362P-1-500LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3362P-1-500LFBOURNS
159税込175
1個
5日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-205LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-205LFBOURNS
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-202LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-202LFBOURNS
16,980税込18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-502LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-502LFBOURNS
329税込362
1個
3日以内出荷
側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-503LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-503LFBOURNS
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3296Z-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3296Z-1-103LFBOURNS
319税込351
1個
5日以内出荷
側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 12回転型 3224J-1-201E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 12回転型 3224J-1-201EBOURNS
569税込626
1個
5日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Jシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Jシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Jシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-203LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-203LFBOURNS
469税込516
1個
5日以内出荷
10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-503LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-503LFBOURNS
449税込494
1個
5日以内出荷
10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202EBOURNS
599税込659
1個
5日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-503E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-503EBOURNS
599税込659
1個
5日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-200LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-200LFBOURNS
349税込384
1個
3日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LFBOURNS
549税込604
1個
5日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-100LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-100LFBOURNS
299税込329
1個
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-502LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-502LFBOURNS
4,298税込4,728
1セット(25個)
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら