インダクタンス(H)22 μ
最大電流(A)4
パッケージ1260
寸法(mm)12.5×12.5×6
シールドあり
許容差±20%
シリーズSRR1260
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数13.4MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
許容差±20%
シリーズSRN8040TA
材質(コア)フェライト
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シールドY
シリーズSRN6045TA
材質(コア)フェライト
シリーズSRN6045TA
シールドY
材質(コア)フェライト
パッケージ5028
長さ(mm)5.8
奥行(mm)5.8
高さ(mm)2.8
許容差±30%
シリーズSRR5028
材質(コア)フェライト
長さ(mm)6.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)6.8
シリーズSRR6028
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージ6028
長さ(mm)4.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)4.8
シリーズSRR4028
許容差±30%
材質(コア)フェライト
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 167mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)4.5
高さ(mm)3.2
奥行(mm)4
シリーズSDR0403
許容差±10%
材質(コア)フェライト
シリーズSRN8040TA
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージSMD
高さ(mm)3
直径(Φmm)5
許容差±5%
シリーズSDR0503
材質(コア)フェライトDR
最大自己共振周波数1MHz
インダクタンス(H)100 μ
最大電流(A)180m
パッケージ1812
長さ(mm)4.5
奥行(mm)3.2
高さ(mm)3.2
シリーズCC453232
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数8MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)9.8
高さ(mm)5.8
奥行(mm)9.8
シリーズSDR1006
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ1006
直径(Φmm)13
高さ(mm)7
シリーズSDR1307
最大電流(A)1.3
許容差±10%
インダクタンス(H)560 μ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ1307
最大自己共振周波数2MHz
パッケージSMD
高さ(mm)4.8
直径(Φmm)5.8
シリーズSDR0604
材質(コア)フェライトDR
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.2MHz動作温度 Min = -40℃
直径(Φmm)9.8
高さ(mm)5.8
シリーズSDR1006
最大電流(A)1.7
直流抵抗(max)350mΩ
許容差±10%
インダクタンス(H)100 μ
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ1006
最大自己共振周波数5.2MHz
1リール(800個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
長さ(mm)7.3
高さ(mm)4.7
奥行(mm)5.4
シリーズDR331
最大電流(A)500m
許容差±25%
インダクタンス(H)51 μ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ331
最大自己共振周波数1GHz
インダクタンス(H)47 μ
最大電流(A)4
パッケージE6
長さ(mm)10
奥行(mm)11.1
高さ(mm)4.8
直流抵抗(max)170mΩ
シリーズSDR1105
材質(コア)フェライトDR
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズSRN2010TA
材質(コア)フェライト
仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 7.3Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 155MHz最大動作温度 = +125℃
直径(Φmm)5.8
高さ(mm)4.8
シリーズSDR0604
最大電流(A)7.3
直流抵抗(max)20mΩ
許容差±20%
インダクタンス(H)1.2 μ
動作温度(℃)最大+125
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ0604
最大自己共振周波数155MHz
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
直径(Φmm)4.5
高さ(mm)3.2
シリーズSDR0403
材質(コア)フェライトDR
パッケージSMD
シリーズSRN8040TA
許容差±20%
動作温度(℃)最小-55
材質(コア)フェライト
直径(Φmm)9.8
高さ(mm)5.8
シリーズSDR1006
許容差±10%
動作温度(℃)最小-40
材質(コア)フェライト
パッケージ1006
シリーズSRN4018TA
シールドY
材質(コア)フェライト
シリーズSRN3012TA
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様チップインダクタ : 巻線
シリーズSRN3015TA
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様チップインダクタ : 巻線
種別100 μH 720mA
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チップインダクタ : 巻線
シリーズSRN3015TA
許容差±20%
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7027-99
1セット(5個)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
シリーズSRP1265A
許容差±20%
材質(コア)カルボニル粉
パッケージ1265
長さ(mm)10.2
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10
シリーズSRR1050A
許容差±30%
シールドあり
材質(コア)フェライト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ