「抵抗 1.5kω 1w」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1.5kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1.5k
1袋(50個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
22mm 5 Turn 3548 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
22mm 5 Turn 3548 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷