720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±250ppm/℃4素子絶縁型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
729 税込802
5日以内出荷

8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 33Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-6949-62
1セット(10個)
699 税込769
欠品中

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 47Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±250ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷


1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抵抗 = 1MΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. Bourns 4300RRシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。低プロファイルはDIPとの互換性を提供 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 19.92mm奥行き = 2.16mm高さ = 4.95mm寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃7素子バス型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
439 税込483
翌々日出荷

抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
819 税込901
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 35W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.1 x 1.6 x 0.55mm長さ = 3.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mmシリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
79 税込87
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
239 税込263
翌々日出荷

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 1MΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
259 税込285
5日以内出荷

抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
889 税込978
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。端子数 = 5。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
579 税込637
翌々日出荷

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1MΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
779 税込857
翌々日出荷

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
759 税込835
翌々日出荷

8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

7/8インチサーボマウント6539シリーズ. 基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質、堅牢構造 汎用の用途
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±15% 抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

3386W側面調整
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386G上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

サーメット1/4インチ角型500 mW上面調整3361Pシリーズ. BournsR 3361シリーズ1/4角型単回転サーメットSMD TrimpotRトリミングポテンショメータ。. 産業用 / 密閉型 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄プロセスに対する耐性あり 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3361終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷

125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

関連カテゴリ