21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 半固定抵抗器 1kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 1kΩBOURNS
129,800税込142,780
1リール(500個)
7日以内出荷
RoHS
Bourns 電流検出用チップ抵抗器 BOURNSBourns 電流検出用チップ抵抗器BOURNS
149,800税込164,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
RoHS
Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 6.45x3.35 mm 3W 40mΩ BOURNSBourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 6.45x3.35 mm 3W 40mΩBOURNS
149,800税込164,780
1リール(4000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns 半固定抵抗器 20kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 20kΩBOURNS
139,800税込153,780
1リール(500個)
7日以内出荷
RoHS
3683S-1-105L Bourns 精密ポテンショメータ, 1MΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns 精密ポテンショメータ, 1MΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
369,800税込406,780
1箱(50個)
7日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1MΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
6657S-1-102 Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:360°連続, 1.5W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:360°連続, 1.5WBOURNS
169,800税込186,780
1セット(25個)
7日以内出荷
6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2WBOURNS
229,800税込252,780
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
3224W-1-503E Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-503E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-503EBOURNS
119,800税込131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 12。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3224。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
3224W-1-504E Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-504E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-504EBOURNS
119,800税込131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
6538S-1-103 Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1WBOURNS
259,800税込285,780
1セット(25個)
7日以内出荷
6538シリーズ22 mm単回転精密ポテンショメータ. 無限分解能素子、1.0 %の直線性(標準)、0.1 %の出力平滑性(標準)、そして-65 → +125 ℃の拡張された使用温度範囲を備えた6538シリーズ22 mm単回転精密ポテンショメータです。 6538シリーズ精密ポテンショメータは、シャフト20,000,000回転の高寿命と成形背面端子を備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1Wエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
6539S-1-502 Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 1W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 1WBOURNS
159,800税込175,780
1セット(25個)
7日以内出荷
7/8インチサーボマウント6539シリーズ. 基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質、堅牢構造 汎用の用途
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±15%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
6538S-1-502 Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 1W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 1WBOURNS
279,800税込307,780
1セット(25個)
7日以内出荷
6574Sシリーズ51 mm単回転精密ポテンショメータ. フロント及びリア精密ボールベアリングでシャフトがサポートされた、Bourns 65シリーズサーボ取り付け型単回転精密ポテンショメータです。. 特長と利点: すべてのモデルで優れた信頼性と高い品質を誇ります。 成形背面端子
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1Wエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = 背面取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
149,800税込164,780
1セット(240個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS
CRA2512-FZ-R025ELF Bourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELFBOURNS
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 25mΩ。テクノロジー = 金属合金。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +170℃。AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns ポテンショメータ 2kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 2kΩBOURNS
159,800税込175,780
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 1.5W BOURNSBourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 1.5WBOURNS
119,800税込131,780
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns ポテンショメータ 5kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 5kΩBOURNS
169,800税込186,780
1セット(45個)
7日以内出荷
RoHS
Bourns ポテンショメータ 10kΩ 0.25 (Audio) W 0.5 (Linear) W BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩ 0.25 (Audio) W 0.5 (Linear) WBOURNS
149,800税込164,780
1セット(60個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns ポテンショメータ 250kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 250kΩBOURNS
339,800税込373,780
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bourns ポテンショメータ 500kΩ 回転数:360°連続 0.25W BOURNSBourns ポテンショメータ 500kΩ 回転数:360°連続 0.25WBOURNS
139,800税込153,780
1セット(45個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
CW105550A-30NJ 巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 10000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 10000個入BOURNS
169,800税込186,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供高自己共振周波数ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-06