Bourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JABOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500JBOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JABOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JABOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JABOURNS
Bourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLFBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 5Ω ±1%, PWR220T-35-5R00FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1Ω ±1%, PWR220T-20-1R00FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 100Ω ±1%, PWR220T-20-1000FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 2Ω ±1%, PWR220T-20-2R00FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 330Ω ±1%, PWR220T-20-3300FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70JBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 47Ω ±1%, PWR220T-20-47R0FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 10Ω ±1%, PWR220T-20-10R0FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 7.5Ω ±1%, PWR220T-20-7R50FBOURNS
Bourns 精密ポテンショメータ, 100kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
Bourns 精密ポテンショメータ, 5kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
Bourns 精密ポテンショメータ, 1MΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 2WBOURNS
Bourns ネットワーク抵抗器, 470Ω, 素子数:9BOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 15Ω ±5%, PWR221T-30-15R0JBOURNS
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25WBOURNS
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 100kΩ, 0.25WBOURNS
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25WBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 20Ω ±1%, PWR220T-35-20R0FBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 1Ω ±5%, PWR220T-35-1R00JBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 10Ω ±5%, PWR221T-30-10R0JBOURNS
Bourns ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:9BOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100FBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 150Ω ±1%, PWR220T-35-1500FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-10R0JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 360mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R360ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 270mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R270ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JW-3R3ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELFBOURNS