仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。端子数 = 16。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)2.2k
1袋(50個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
3386F上面調整
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
3386P上面調整
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
3386H側面調整
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード