カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 大栄電線工業(72)
  • VISHAY(71)
  • RS PRO(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • 富士電機(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • ARCOL(OHMITE)(31)
  • Optibelt(29)
  • omron(オムロン)(26)
  • ABRACON(25)
  • YAGEO(23)
  • 三菱電機(21)
  • KOA(21)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
  • KEMET(15)
  • 廣杉計器(14)
  • 川崎電線(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 2.7k」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 8.5A, 5.7 x 5.2 x 2.8mm, SRP5030T-R68M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 8.5A, 5.7 x 5.2 x 2.8mm, SRP5030T-R68MBOURNS
199,800税込219,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
SRP5030Tシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 8.5Aパッケージ/ケース = 5030長さ = 5.7mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 12mΩシリーズ = SRP5030Tコア材料 = 鉄粉インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KLBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KLBOURNS
31,980税込35,178
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 5.4A, 30.5 x 25.4 x 15.75mm, PM2110-101K-RC BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 5.4A, 30.5 x 25.4 x 15.75mm, PM2110-101K-RCBOURNS
24,980税込27,478
1袋(77個)
7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5.4Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.75mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.75mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 32mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150MBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.5A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-1R0M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.5A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-1R0MBOURNS
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 300mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-472KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 300mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-472KLBOURNS
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
SRR1208シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
仕様インダクタンス = 4.7 mH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = E6長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 8.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mmシールド = あり許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 9.6Ωシリーズ = SRR1208コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 420kHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 13.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 13.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-4R7MBOURNS
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 13.5Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 8.4mΩシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.8A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-330KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.8A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-330KLBOURNS
29,980税込32,978
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 14MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KLBOURNS
5,498税込6,048
1セット(100個)
7日以内出荷
SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7MBOURNS
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7MBOURNS
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 3A, 12.7 x 12.7 x 6.5mm, SRR1206-120ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 3A, 12.7 x 12.7 x 6.5mm, SRR1206-120MLBOURNS
8,398税込9,238
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 12 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1206長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 6.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38Ωシリーズ = SRR1206コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 17MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3MLBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 3.5A, 30.5 x 25.4 x 15.24mm, PM2110-221K-RC BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 3.5A, 30.5 x 25.4 x 15.24mm, PM2110-221K-RCBOURNS
21,980税込24,178
1袋(77個)
7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.24mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.24mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 74mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220ML BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220MLBOURNS
32,980税込36,278
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 220 μH, 1A, ラジアル, 6000-221K-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 220 μH, 1A, ラジアル, 6000-221K-RCBOURNS
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
Bourns 6000シリーズラジアルチョーク. Bourns 6000シリーズのラジアルリードRFチョークは、高い電流容量、高効率、広い使用温度範囲を備えた非常に信頼性の高いチョークです。. 高い電流容量 フェライトボビンコア 高周波数帯での低いコア損失 高い信頼性、効率 巻線は熱収縮チューブでカバー リードスペーシングは固定 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 650mΩ許容差 = ±20%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 x 12.2mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.7MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = 6000最小品質ファクター = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4BOURNS
669税込736
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35ABOURNS
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 72V 1.35A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.7A 72V 1.35ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 9.6s保持電流 = 1.35A長さ = 12.26mm高さ = 18.26mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 300mΩ電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68MBOURNS
38,980税込42,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 3.6Aパッケージ/ケース = 2512長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 43mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 140MHzインダクタ構造 = 半シールド℃SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8BOURNS
6,398税込7,038
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R動作温度 Max = +125℃8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
689税込758
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 2.7kΩ抵抗器タイプ ネットワークパッケージ/ケース SIP定格電力 1.13W終端スタイル Through Hole許容差 ±2%ケーススタイル フォーマル1素子当りの定格電力 0.2W回路図 BUS長さ 22.81mm奥行き 2.49mm高さ 5.08mm寸法 2.49 5.08 22.81mmシリーズ 4600X動作温度 Max +125℃8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7MLBOURNS
11,980税込13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0302長さ = 3mm奥行き = 2.8mm高さ = 2.5mm直径 = 3mm寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SDR0302コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 45MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102K BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102KBOURNS
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 680mAパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 1.7Ωシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 1.8MHz最小品質ファクター = 30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25ABOURNS
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 500mA定格電圧 = 60V動作時間 = 2.5s保持電流 = 0.25A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 3Ω電力損失 = 0.45W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1ABOURNS
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 200mA定格電圧 = 60V動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121BOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 3.7A定格電圧 = 33V動作時間 = 2.5s保持電流 = 1.85A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.045Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mmMF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3ABOURNS
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 600mA定格電圧 = 60V動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 13.4mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.76Ω最大抵抗 = 2.1Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 470 μH 140mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 470 μH 140mA 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6940-53
積層チップインダクタ 470 μH 140mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 470 μH 140mA 1セット 10個入BOURNS
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6939-41
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.7×5.2×2.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.7×5.2×2.8mmBOURNS
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)5.7奥行(mm)5.2高さ(mm)2.8許容差±20%シリーズSRP5030T材質(コア)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×10×5.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×10×5.2mmBOURNS
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.7高さ(mm)5.2奥行(mm)10シリーズSRR1005
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mmBOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.7高さ(mm)6.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1206材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mmBOURNS
139税込153
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)12.7奥行(mm)12.7高さ(mm)8.5シリーズSRR1208材質(コア)フェライト
Bourns リードインダクタ BOURNSBourns リードインダクタBOURNS
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.7A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-470KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.7A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-470KLBOURNS
32,980税込36,278
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.7Aパッケージ/ケース = 1307長さ = 13mm奥行き = 13mm高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 x 13 x 7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 82mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら