30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
819 税込901
翌々日出荷

8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
759 税込835
翌々日出荷

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
5日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
329 税込362
5日以内出荷

抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
789 税込868
5日以内出荷

仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)3.3
1袋(50個)
459 税込505
5日以内出荷

抵抗 = 3.3Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
329 税込362
5日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6968-29
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6973-12
1セット(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1セット(10個)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 30mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 27MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷


SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 4020長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 76mΩシリーズ = SRP4020TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 40MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 25MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
85,980 税込94,578
5日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
5日以内出荷

SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 28A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.9mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 17MHz動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 0503高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 3mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 11.5Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 3MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
5日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

動作電流 = 200mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 2.5Ω。最大抵抗 = 7.5Ω。電力損失 = 0.38W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
5日以内出荷

動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.3Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷

動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 4.8Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。シリーズ = MF-SMmm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
5日以内出荷

動作電流 = 100mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 5s。保持電流 = 0.05A。電流 Max = 40 A。長さ = 8mm。高さ = 8.3mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 7.3Ω。最大抵抗 = 22Ω。電力損失 = 0.22W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
5日以内出荷

動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

動作電流 = 600mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 13.4mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.76Ω。最大抵抗 = 2.1Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
5日以内出荷

インダクタンス = 3.9 mH。最大直流電流 = 90mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 18Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1リール(100個)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.3mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
959 税込1,055
5日以内出荷