4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大抵抗 = 470kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

3386P上面調整
仕様最大抵抗 = 470kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 470kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 0804 (2010M)。定格電力 = 0.125W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.063W。回路図 = ISOL。長さ = 2mm。奥行き = 1mm。高さ = 0.35mm。寸法 = 2 x 1 x 0.35mm。端子数 = 8。温度係数 = ±250ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~470 kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
129 税込142
7日以内出荷