24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 510mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
149 税込164
7日以内出荷

Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 510mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.9Ω許容差 = ±10%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

抵抗 = 51Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
299 税込329
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
479 税込527
7日以内出荷

インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6948-56
1セット(10個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-6949-61
1セット(10個)
769 税込846
7日以内出荷

抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10m
1袋(5個)
529 税込582
翌々日出荷

2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1k
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100m
1セット(4000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100m
1袋(5個)
529 税込582
翌々日出荷

2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1M
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2W アズワン品番65-7044-34
1セット(10個)
859 税込945
7日以内出荷

Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 1 W の電力を備えています。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W アズワン品番65-6963-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷


抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。特長 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 低い抵抗値を実現 用途 電流検出 電源 ステッピングモータードライブ フライバック電源用スナバー抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1M
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6971-45
1セット(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷