4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 6.8kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
長さ(mm)6.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)6.8
シリーズSRR6028
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージ6028
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHz最小品質ファクター = 8.6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.05Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 24.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 155mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10.4MHz動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6958-05
1セット(500個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6973-73
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
インダクタンス = 6.8 μH。最大直流電流 = 3.8A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 47mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 15℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 21MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 44mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz動作温度 Max = +125℃SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 60mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。Cermet 3306W Side Adjust. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリーズSRP1265A
許容差±20%
材質(コア)カルボニル粉
パッケージ1265
シリーズSRN4018TA
シールドY
材質(コア)フェライト
長さ(mm)10.2
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10
シリーズSRR1050A
許容差±30%
シールドあり
材質(コア)フェライト
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 570mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 650mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 33 μH ハロゲンフリー
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 11Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 10mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 58MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 25MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
関連キーワード