24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 680mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
翌々日出荷

抵抗 = 680Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 15.19 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様抵抗 = 680Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAT16端子数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2512型CRL2512シリーズ - 5 %. Bourns製CRL2512シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は1 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)680m
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.6Ω。許容差 = ±10%。直径 = 8.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.6MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RLB。リード径 = 0.65mm。Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 680mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 250mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 11.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 3.4MHz。リード間隔 = 7mm。シリーズ = RLB。リード径 = 0.8mm。Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(130個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30 アズワン品番65-6962-61
1セット(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30 アズワン品番65-6961-96
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 351mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。最小品質ファクター = 30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

インダクタンス = 0.068 mH。最大直流電流 = 850mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 300mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 8MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 2.1A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 110mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.43MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 102mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3.8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

SRP5030Tシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 8.5Aパッケージ/ケース = 5030長さ = 5.7mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 12mΩシリーズ = SRP5030Tコア材料 = 鉄粉インダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 620mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 520mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 68Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
199 税込219
7日以内出荷

1袋(5個)
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)7 高さ(mm)4.5 奥行(mm)7 シリーズSRR7045 許容差±20% 材質(コア)フェライト パッケージ7045
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6967-91
1セット(10個)
669 税込736
7日以内出荷


1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(20個)
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連カテゴリ