789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
829 税込912
翌々日出荷

シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
729 税込802
翌々日出荷







UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様シリーズ = 4600X抵抗器の数 = 3許容差 = ±2%定格電力 = 0.75W1素子当りの定格電力 = 0.3Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 15.19mm動作温度 Max = +125℃端子数 = 6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,080 税込1,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷


仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 1.28W終端スタイル = SMD許容差 = ±2%自動車規格 = AEC-Q2001素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 12.45mm奥行き = 2.03mm高さ = 7.62mm寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,345 税込1,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷


250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷






1袋(20個)
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
270 税込297
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 30kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362P方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.6mm奥行き = 6.99mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 6.99 x 4.7mm軸径 = 2.77 mm許容差 = ±10%動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷


1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)