「抵抗器 セット」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6946-78
1セット(5000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6949-62
1セット(10個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6949-67
1セット(100個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6948-56
1セット(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6946-77
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6949-66
1セット(5000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6947-17
1セット(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6949-61
1セット(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6947-16
1セット(5000個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 30kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362P方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.6mm奥行き = 6.99mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 6.99 x 4.7mm軸径 = 2.77 mm許容差 = ±10%動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(1000個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A
アズワン品番65-7040-16
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Bourns Electronics 製トリマポテンショメータは、J フック、ガルウィング、及びリバースガルウィングピンスタイルが用意されており、時計回り、反時計回り、又は標準的な 50 % の位置でユニットを事前調整することができます。熱保護用の金属製カバーです 抵抗温度係数: ± 150 ppm/ ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A
アズワン品番65-6979-18
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
上面調整 3296Wシリーズ。Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7194-92
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7193-38
1セット(50個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7198-75
1セット(25個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3386F-TWツマミ調整
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:5.59 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7193-36
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ