カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • RS PRO(42)
  • YAGEO(40)
  • KOA(24)
  • VISHAY(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • omron(オムロン)(19)
  • TRACO POWER(16)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • アズワン(4)
  • 釜屋電機(4)
  • 三菱電機(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • testo(テストー)(2)
  • MG(2)
  • ROHM(2)
  • WELWYN(2)
  • 進工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 1.5k」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELFBOURNS
149税込164
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1.5k
Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
799税込879
1袋(25個)
翌々日出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1.5kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
379税込417
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ抵抗器タイプ = アレイパッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4BOURNS
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 1.5kΩ  素子数:4 BOURNSBourns チップアレイ抵抗器 1.5kΩ 素子数:4BOURNS
209税込230
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら