UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = 4600XkΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Holemm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 4.7kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 4.7kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 4.7kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥219
税込¥241
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 0804 (2010M)。定格電力 = 0.125W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.063W。回路図 = ISOL。長さ = 2mm。奥行き = 1mm。高さ = 0.35mm。寸法 = 2 x 1 x 0.35mm。端子数 = 8。温度係数 = ±250ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~470 kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.28W。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 5.59mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm。シリーズ = 4800X。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 2.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.25W。回路図 = ISOL。長さ = 21.97mm。奥行き = 7.87mm。高さ = 4.57mm。寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm。シリーズ = 4100R。動作温度 Max = +125℃。8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。動作温度 Max = +125℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±1%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
7-Isolated Resistors. BournsR 4114Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 19.43mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 19.43 x 7.87 x 4.57mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード