90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-6947-17
1セット(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-6947-16
1セット(5000個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
759 税込835
翌々日出荷

抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
699 税込769
7日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
259 税込285
7日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
289 税込318
7日以内出荷

8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 5パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.75W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 15.19mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃5素子バス型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
549 税込604
7日以内出荷


最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

3386W側面調整
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

19mm (3/4in.) 750mW Rectangular End Adjust 3006 Series ( Transparent ). Bourns透明3006Pシリーズは、定格電力750 mW @ 70 ℃の19 mm (3/4インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 フックアップ及び計装なしに目視で設定可能 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.36 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

3386F-TWツマミ調整
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
5日以内出荷

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 300 V長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side Adjust RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番65-6946-77
1セット(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

関連カテゴリ