24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1MΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

抵抗 = 1MΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1MΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
779 税込857
翌々日出荷

2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1M
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1k
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1m
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷

抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。特長 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 低い抵抗値を実現 用途 電流検出 電源 ステッピングモータードライブ フライバック電源用スナバー抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100m
1セット(4000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(100個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006 アズワン品番65-6948-09
1セット(100個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

上面調整3296Yシリーズ。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7195-16
1セット(50個)
18,980 税込20,878
欠品中

AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1m
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
399 税込439
7日以内出荷

抵抗 = 51Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
299 税込329
7日以内出荷

抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
249 税込274
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
79 税込87
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1リール(250個)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ