RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パルス数 = 15シャフトスタイル = ギザギザ軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = 表面実装インデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 2.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
デジタル接触式エンコーダ. 2ビットグレーコード、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90 °先行 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 長寿命、200000回転 機械的連続回転 水平取り付けブラケットは別売り
仕様パルス数 = 6シャフトスタイル = スロット付きプレーン軸径 = 6.35 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 19mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 120rpm取り付け穴径 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder
軸径6
スイッチモーメンタリスイッチを押す
シャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N
出力2ビット直交コード
定格電圧 DC V5
絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上
寿命100000(回転)
シャフト長さ(mm)20
保存温度範囲(℃)-35~85
定格電流(mA)10
アズワン品番65-7032-09
動作温度範囲(℃)-20~70
モデルPEC11H
IP等級IP40
終端スタイルPCピン水平/背面
実装タイプ基板実装
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックス
アズワン品番65-7032-38
1セット(75個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
コンパクトな設計、長寿命、高い信頼性 光学式エンコーダと比較して低コスト さまざまな構成が用意され、さまざまなユーザー要件に対応
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 24出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 17.7mm全体の幅 = 16mm全体的な深さ = 31.5mm動作温度 Min = -30℃実装タイプ = パネル取り付け℃許容電流値 = 1 A @ 5 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 64最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = CMOS、HCMOS、TTLシャフトのタイプ = スロット軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.99mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 30.57mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様パルス数 = 1024 (ポジション)シャフトスタイル = プレーン軸径 = 3.17 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = スルーホールインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 10000rpm取り付け穴径 = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータタイプ = リニア。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.05W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 9mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
22 mm 10回転サーボマウント3541Sシリーズ. 3541シリーズは、オプションのセンタータップ、リアシャフトエクステンション、ARラグ機能を持ちます。 ブッシュ取り付け 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 高トルクあり
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
アクチュエータタイプ = フラットシャフト
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)500
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
24 mm長寿命ギターポテンショメータ - PDA24シリーズ. Bourns PDA24シリーズの長寿命な高トルクドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB24シリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。 用途: エレキギター、ベースギター、ギターアンプなど. カーボンエレメント 黄銅ブッシュ 金属シャフト 長はんだラグ 抵抗値許容差: ±15 % 回転防止ピン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
12.5 mm 51シリーズ. リニアテーパー PC基板とブッシュ取り付け まとめることが可能 金属ブッシュ及びシャフト 密閉による基板洗浄
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%
抵抗(kΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
12 mm PTVシリーズ. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテント及びセンタータップオプション デュアルギャングオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ