94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V アズワン品番65-6978-90
1セット(20個)
499 税込549
欠品中

仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V アズワン品番65-6977-20
1セット(4000個)
37,980 税込41,778
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230V アズワン品番65-6929-90
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3V アズワン品番65-7043-33
1セット(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V アズワン品番65-6929-19
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V アズワン品番65-6931-31
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250V アズワン品番65-6936-88
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BournsElectronicsESDプロテクタは、低漏洩電流から50nA未満で、高感度電子コンポーネントを静電放電損傷から保護するように設計されています。ESD保護:25kV超低静電容量:0.5pF未満
仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3V アズワン品番65-7042-81
1セット(5000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420V アズワン品番65-6931-49
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V アズワン品番65-6930-07
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V アズワン品番65-6930-23
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250V アズワン品番65-6930-22
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW アズワン品番65-6977-12
1セット(10個)
399 税込439
7日以内出荷

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1W アズワン品番65-6978-87
1セット(10個)
579 税込637
7日以内出荷

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW アズワン品番65-6978-36
1セット(20個)
799 税込879
7日以内出荷

Bourns Electronics 製トリマポテンショメータは、J フック、ガルウィング、及びリバースガルウィングピンスタイルが用意されており、時計回り、反時計回り、又は標準的な 50 % の位置でユニットを事前調整することができます。熱保護用の金属製カバーです 抵抗温度係数: ± 150 ppm/ ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A アズワン品番65-6979-18
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 mH●最大直流電流:9A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7022-53
1セット(5個)
999 税込1,099
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:28A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7023-52
1セット(5個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:10.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-73
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:11A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-97
1セット(5個)
999 税込1,099
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:50A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7022-31
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:18A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7024-25
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 μH●最大直流電流:26A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7027-13
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7021-50
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:35A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7022-33
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:14A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7023-47
1セット(5個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-99
1セット(5個)
559 税込615
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:560 μH●最大直流電流:28A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7022-34
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:15.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7026-83
1セット(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:70A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-95
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:7A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7022-62
1セット(5個)
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:8.2 mH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7022-61
1セット(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-6966-56
1セット(25個)
1,498 税込1,648
欠品中

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56V アズワン品番65-6969-15
1セット(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56V アズワン品番65-6964-44
1セット(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47V アズワン品番65-6969-93
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47V アズワン品番65-6967-27
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6965-89
1セット(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33V アズワン品番65-6970-53
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33V アズワン品番65-6967-20
1セット(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷