「電動アクチュエーター 12v」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード