80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
6,510 税込7,161
7日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷


1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷






1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
679 税込747
7日以内出荷



1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷



1個
799 税込879
7日以内出荷

1個
589 税込648
翌々日出荷

BOURNS3266W-1-502LF
エコ商品
仕様ターン数:12 長さ(mm)13.14 幅(mm)6.71 高さ(mm)4.5 定格電力(W)0.25 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-55~125 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
599 税込659
翌々日出荷




1個
399 税込439
翌々日出荷

1個
499 税込549
7日以内出荷


1個
719 税込791
7日以内出荷

3/8インチ角形TrimpotRトリミングポテンショメータ - 3290シリーズ. あらゆるタイプの電子機器でのさまざまな回路調整に使用できる、3290シリーズ多回転TrimpotRトリミングポテンショメータです。 3290シリーズの用途は、製造機器、産業用テスト / 測定機器、医療機器での直線距離、角度、回転の測定などです。. 巻線型エレメント 密閉による基板洗浄 業界標準 R24はMIL-R-27208、RTRはHigh-Rel MIL-R-39015に準拠し、QPLに記載済み
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3290終端スタイル = はんだピン許容差 = ±5%温度係数 = ±50ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。Cermet 3306W Side Adjust. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サーメット1/4インチ角型500 mW上面調整3361Pシリーズ. BournsR 3361シリーズ1/4角型単回転サーメットSMD TrimpotRトリミングポテンショメータ。. 産業用 / 密閉型 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄プロセスに対する耐性あり 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3361終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷

側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

12回転250 mW 4 mm 3224Jシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Jシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Jシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side Adjust RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷