カテゴリ
- 制御機器(32)
- 整備工具・収納(6)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- KITZ(キッツ)(136)
- MAZDA(マツダ)(98)
- omron(オムロン)(64)
- Panasonic(パナソニック)(378)
- ParkerTAIYO(137)
- RS PRO(132)
- SAMTEC(97)
- SMC(601)
- StarTech.com(71)
- エスコ(126)
- エレコム(51)
- コガネイ(40)
- サンワサプライ(61)
- バクマ工業(113)
- 三菱電機(127)
- 日本バルカー(40)
- 東洋バルヴ(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「100a10」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-100M
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(100個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 7.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
パワーインダクタ 100 μH 0.56A rms 1セット 10個入
BOURNS¥279税込¥3071セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:0.56A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7173-48
Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.1A, ラジアル, RLB0712-100KL
BOURNS¥429税込¥4721袋(10個)3日以内出荷Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 70mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M
BOURNS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)3日以内出荷SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100Y
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)8日以内出荷SRU1048シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 18.5mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.8A, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-100ML
BOURNS¥64,980税込¥71,4781セット(1000個)8日以内出荷SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100M
BOURNS¥129,800税込¥142,7801セット(1500個)8日以内出荷SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアルRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.05A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-100Y
BOURNS¥65,980税込¥72,5781セット(1000個)8日以内出荷SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.05Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 24.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100M
BOURNS¥459税込¥5051袋(10個)8日以内出荷AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 276mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100M
BOURNS¥46,980税込¥51,6781セット(1000個)8日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.8 x 5.8 x 2.8mm, SRR5028-100Y
BOURNS¥22,980税込¥25,2781セット(400個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 5028長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = SRR5028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(10個)8日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 2207。長さ = 22mm。奥行き = 15mm。高さ = 7mm。寸法 = 22 x 15 x 7mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 17.2mΩ。シリーズ = SDR2207。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 53℃。SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリングRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-100M
BOURNS¥599税込¥6591袋(10個)8日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 59mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KL
BOURNS¥5,398税込¥5,9381セット(100個)8日以内出荷SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-100M
BOURNS¥869税込¥9561袋(5個)8日以内出荷SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-100M
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(5個)8日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1245。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 4.8mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 25.5mΩ。シリーズ = SRP1245A。コア材料 = カルボニル粉。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源などRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入
BOURNS¥4,398税込¥4,8381セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、0 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6963-64
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入
BOURNS¥4,398税込¥4,8381セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-55
SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
BOURNS¥3,598税込¥3,9581セット(10000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-63
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入
BOURNS¥4,398税込¥4,8381セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-56
SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入
BOURNS¥7,198税込¥7,9181セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6967-77
積層チップインダクタ 100 μH 280mA 1セット 10個入
BOURNS¥669税込¥7361セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:4Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6968-97
積層チップインダクタ 1 μH 2.3A 1セット 10個入
BOURNS¥599税込¥6591セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:180MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6961-82
積層チップインダクタ 1 μH 2.3A 1セット 500個入
BOURNS¥23,980税込¥26,3781セット(500個)7日以内出荷Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:180MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6962-53
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 100pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:100pF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-97
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 680pF 1袋 10個入
BOURNS¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:680pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7033-68
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 300pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7025-58
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入
BOURNS¥879税込¥9671セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6964-69
コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-41
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6971-65
積層チップインダクタ 100 μH 280mA 1セット 500個入
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:4Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6963-56
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入
BOURNS¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-51
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-15
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL
BOURNS¥6,398税込¥7,0381袋(200個)8日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RLB。末端仕様 = ラジアルリード型℃。Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC
BOURNS¥3,698税込¥4,0681袋(2個)8日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応