カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](22)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • SMC(40)
  • エスコ(26)
  • スズキ(146)
  • トヨタ(28)
  • ニチコン(27)
  • ニッサン(169)
  • ホンダ(479)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • 三木プーリ(76)
  • 東邦歯科産業(26)
  • 福井クラフト(22)
  • 自重堂(50)
  • 雅(42)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101h」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3386H-1-101LF BOURNS

    3386H-1-101LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
  • 3329H-1-101LF BOURNS

    3329H-1-101LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-101LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-101LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL

    BOURNS
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 660mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 330mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7.2MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.2A, SDR2207-101KL BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.2A, SDR2207-101KL

    BOURNS
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.2A長さ = 22mm奥行き = 7mmシールド = あり許容差 = 10%シリーズ = SDR2207コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = フェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, SRN1060-101M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, SRN1060-101M

    BOURNS
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(600個)
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7A長さ = 9.8mm奥行き = 6mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC

    BOURNS
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL

    BOURNS
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RLB。末端仕様 = ラジアルリード型℃。Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M

    BOURNS
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 500mA, 7 x 7 x 3.2mm, SRR7032-101M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 500mA, 7 x 7 x 3.2mm, SRR7032-101M

    BOURNS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 7032長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 540mΩシリーズ = SRR7032コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 12MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-101M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-101M

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.07MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-101Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-101Y

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 220mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-101KL BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-101KL

    BOURNS
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 330mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-101M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-101M

    BOURNS
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 400mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 10℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 520mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-101KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 520mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-101KL

    BOURNS
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 520mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 700mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 20℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 290mA, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 290mA, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-101M

    BOURNS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH、最大直流電流 = 290mA、パッケージ/ケース = 3015、長さ = 3mm、奥行き = 3mm、高さ = 1.5mm、寸法 = 3 x 3 x 1.5mm、シールド = あり、許容差 = ±20%、最大直流抵抗 = 2.92Ω、シリーズ = SRN3015、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 11MHz、インダクタ構造 = 半シールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 5.3A, 17.3 x 16.9 x 6.7mm, SRP1770TA-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 5.3A, 17.3 x 16.9 x 6.7mm, SRP1770TA-101M

    BOURNS
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5.3Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 118mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 2MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 570mA, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-101KL BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 570mA, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-101KL

    BOURNS
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 570mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 650mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 800mA, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-101M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 800mA, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-101M

    BOURNS
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 494mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M

    BOURNS
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 420mAパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.59Ωシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応