21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7026-15
1セット(2500個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6967-06
1セット(3500個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

740pF 静電容量の Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタは、壊れやすい電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護する設計です。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7030-20
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6969-76
1セット(2500個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、315 pF 静電容量を備え、敏感な電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7025-19
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6960-35
1セット(3500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 185 pF )は、繊細な電子デバイスを低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7032-87
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6971-60
1セット(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7024-87
1セット(3500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7024-61
1セット(3500個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6968-04
1セット(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6967-72
1セット(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6971-26
1セット(2500個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6969-72
1セット(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7028-82
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BournsZVHTシリーズ低電圧多層バリスタ(950pF)は、低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力短い応答時間低感度RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7033-74
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6971-27
1セット(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-6967-12
1セット(3500個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 355 pF 静電容量)は、高電圧領域の高電圧サージから高電圧の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7030-01
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BournsElectronicsAVシリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AVバリスタは、シリコンTVSダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング電流及びエネルギーの取り扱いが広範機能
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7109-25
1セット(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7109-11
1セット(2500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

関連カテゴリ