カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- エスコ(8)
- P・O・Pプロダクツ(8)
- cotta(6)
- 第一機材(5)
- タカチ電機工業(4)
- トーダイ(4)
- 三和[店舗什器・備品](4)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- FINEPCR(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- パール金属(2)
- 島津理化(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- 砺波商店(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- エヒメ紙工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「280h100」の検索結果
特価

積層チップインダクタ 100 μH 280mA 1セット 10個入
BOURNS¥669税込¥7361セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:4Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6968-97
積層チップインダクタ 100 μH 280mA 1セット 500個入
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:4Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6963-56
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL
BOURNS¥6,398税込¥7,0381袋(200個)7日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RLB。末端仕様 = ラジアルリード型℃。Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 910mA, ラジアル, RL622-101K-RC
BOURNS¥9,898税込¥10,8881袋(100個)7日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 910mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。RoHS指令(10物質対応)対応