カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • LITTELFUSE(140)
  • SIEMENS(122)
  • エスコ(53)
  • RS PRO(48)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • 冨士端子工業(29)
  • SCHAFFNER(26)
  • 三菱電機(23)
  • SCHURTER(22)
  • マリンテック(21)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(17)
  • COOPER BUSSMANN(16)
  • リタール(16)
  • Mersen(16)
  • スバル(12)
  • 大東通信機(12)
  • EATON(イートン)(12)
  • 日立産機システム(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2a hyu-zu」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3.15A, 24V dc SF-0603F315-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 3.15A, 24V dc SF-0603F315-2BOURNS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206F400-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206F400-2BOURNS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-1206Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3ABOURNS
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6ABOURNS
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812BOURNS
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大10定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121BOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 230mA 230V 0.11A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 230mA 230V 0.11ABOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
CMF-SDPシリーズ. プラスチック製ハウジング内に2つの抵抗一致PTCを収容 少ない抵抗値許容差 RoHS対応
仕様動作電流 = 230mA動作時間 = 0.04s保持電流 = 0.11A長さ = 8.75mm高さ = 10.2mm幅 = 7.2mm最大抵抗 = 35Ω動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 8.75 x 7.2 x 10.2mm電流(A)最大4.6定格電圧(V)230RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2ABOURNS
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大40定格電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17ABOURNS
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11ABOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210BOURNS
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
仕様動作電流 = 4A定格電圧 = 6V動作時間 = 1s保持電流 = 2A電流 Max = 100 A長さ = 3.5mm高さ = 1.6mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6ABOURNS
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206S400-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206S400-2BOURNS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 7A, 24V dc SF-1206S700-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 7A, 24V dc SF-1206S700-2BOURNS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 7A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121BOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 5.2A定格電圧 = 24V動作時間 = 5s保持電流 = 2.6A電流 Max = 20 A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mmMF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603BOURNS
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.5A定格電圧 = 9V動作時間 = 0.6s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃シリーズ = MF-FSMFmmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206BOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.46A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.6s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.4mm高さ = 0.85mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.6Ω最大抵抗 = 2.6Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1206℃シリーズ = MF-NSMFmmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920BOURNS
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 80 A長さ = 7.98mm高さ = 3mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 480mΩ電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1206 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1206BOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 3.4mm高さ = 0.7mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 200mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1206℃寸法 = 3.4 x 1.8 x 0.7mmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6ABOURNS
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 3.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 11.4s保持電流 = 1.6A電流 Max = 40 A長さ = 13.94mm高さ = 19.94mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc SF-0603S200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc SF-0603S200-2BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 2A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2BOURNS
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 2.5A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812BOURNS
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 4A定格電圧 = 8V動作時間 = 3s保持電流 = 2A電流 Max = 40 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210BOURNS
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.4A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.4Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = MF-USMFmmMF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2BOURNS
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 5A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = SF-0603S℃抵抗 = 9mΩUL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812BOURNS
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 16V動作時間 = 0.3s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 210mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812BOURNS
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 20 A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 180mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2BOURNS
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 3A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2BOURNS
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 1A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 2A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1mm本体幅 = 0.52mm本体高さ = 0.35mm遮断容量最大電圧 R = 35 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1812BOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.4A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.2A電流 Max = 80 A長さ = 4.73mm高さ = 1.1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.4Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.1mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2BOURNS
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 2A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206BOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.29A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.12A電流 Max = 10 A長さ = 3.4mm高さ = 1.1mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 1.35Ω最大抵抗 = 8.5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = MF-NSMFmmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら