カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ABB(15)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • Vesrah(2)
  • CREE(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • MSソリューションズ(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ミヅシマ工業(1)
  • 山洋電気(1)
  • 松浪硝子(1)
  • クルーズ(1)
  • 岡谷電機産業(1)
  • 松浪硝子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3cre」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R002E-3 BOURNS

    Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R002E-3

    BOURNS
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R004E-3 BOURNS

    Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R004E-3

    BOURNS
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3 BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3

    BOURNS
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7m
  • Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R005E-2 BOURNS

    Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R005E-2

    BOURNS
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2 BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2

    BOURNS
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4m
  • 抵抗器 3mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 BOURNS

    抵抗器 3mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入

    BOURNS
    829税込912
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6949-61