カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ARCOLECTRIC(14)
- Ducati Energia(12)
- KEMET(20)
- KINGBRIGHT(17)
- KITO(キトー)(21)
- KOA(80)
- Murata Power Solutions(22)
- onsemi(24)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- RS PRO(51)
- SIEMENS(261)
- SMC(93)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- VISHAY(47)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- グーリング(18)
- 三菱ふそう(13)
- 永井ゲージ製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5 Dia.×3mm
BOURNS¥5,298~税込¥5,828~1リール(100個)ほか8日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)3シリーズSDR0503許容差±5%材質(コア)フェライトDRパッケージSMD最大自己共振周波数1MHz
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 110mA, 5 (Dia.) x 3mm, SDR0503-102KL
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)8日以内出荷SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 0503高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 3mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 11.5Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 3MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.1A, ラジアル, RLB0712-100KL
BOURNS¥429税込¥4721袋(10個)3日以内出荷Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 70mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KL
BOURNS¥449税込¥4941袋(10個)3日以内出荷Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600V
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷2056シリーズガス放電管、5 kA / 5 A. ライトデューティ3電極ラジアル設計 低静電容量及び低挿入損失 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品仕様シリーズ = 2056サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1000V実装タイプ = ラジアル寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 8.5mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:230V
BOURNS¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)7日以内出荷UL認定。2046シリーズガス放電管、20 kA / 20 A。高定格サージ電流、低挿入損失。寿命を通じて安定した破壊電圧。用途:電気通信や産業用及び商用電化製品仕様シリーズ = 2046サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 700V実装タイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 10mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:3600V
BOURNS¥829税込¥9121袋(5個)8日以内出荷シリーズ = 2089。サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 3kA。直流放電開始電圧 = 3600V。過電圧 = 4600V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 120mA, ラジアル, RLB0812-102KL
BOURNS¥11,980税込¥13,1781袋(400個)8日以内出荷Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 120mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 3.9Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.4MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)8日以内出荷2056シリーズガス放電管、5 kA / 5 A. ライトデューティ3電極ラジアル設計 低静電容量及び低挿入損失 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品仕様シリーズ = 2056サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 850V実装タイプ = ラジアル寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 8.5mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら