2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56V アズワン品番65-6964-90
1セット(2500個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56V アズワン品番65-6969-15
1セット(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

関連キーワード