AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 12。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3224。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
EC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 7.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-20自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 50 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6962-28
1セット(10000個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6962-27
1セット(10000個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = 精密。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = 精密。シャフトのタイプ = 丸型。許容差 = ± 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
抵抗 = 33Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。軸径 = 3.4 mmmm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7193-38
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.71mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7178-40
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
3386F-TWツマミ調整
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:5.59 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7193-36
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
上面調整 3296Wシリーズ。Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7194-92
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
上面調整3296Yシリーズ。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7195-16
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ。BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:1MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7195-35
1セット(50個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm長さ = 40.43mm奥行き = 22.48mm高さ = 27.5mm許容差 = ±3%アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Pシリーズ. ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Xシリーズ、上部調整型. Bourns Standard 3224Xシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Xシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ