セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6999-94
1セット(3000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7015-07
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6984-71
1セット(100個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6982-59
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6995-61
1セット(3000個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6982-74
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7011-33
1セット(3000個)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7005-65
1セット(3000個)
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7007-41
1セット(100個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7013-09
1セット(3000個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6985-72
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 520mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 700mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 20℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 570mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 650mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 4026長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 594mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.6mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
関連キーワード