Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1ABOURNS翌々日出荷
動作電流 = 300mA定格電圧 = 15V動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル