カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(304)
  • BUFFALO(バッファロー)(157)
  • StarTech.com(140)
  • サンワダイレクト(134)
  • エレコム(102)
  • アイネックス(50)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • エスコ(34)
  • ATEN(27)
  • 理研計器(24)
  • RS PRO(24)
  • Vodaview(24)
  • オーム電機(23)
  • omron(オムロン)(20)
  • グリーンハウス(20)
  • MICROCHIP(20)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 1.1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603BOURNS
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.75A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.35A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603BOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 1mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 800mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1ABOURNS
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 300mA定格電圧 = 15V動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら