カテゴリ

  • 整備工具・収納(29)
  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,058)
  • ニッサン(499)
  • MAZDA(マツダ)(498)
  • BIGM(丸山製作所)(487)
  • Panasonic(パナソニック)(256)
  • RS PRO(191)
  • エスコ(147)
  • ホンダ(145)
  • Lumberg Automation(136)
  • 日本モレックス(molex)(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • MICROCHIP(69)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • 新日軽(LIXIL)(56)
  • フエニックス・コンタクト(51)
  • 入間川ゴム(44)
  • omron(オムロン)(41)
  • CKD(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-8a」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-6R8M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-6R8MBOURNS
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 60mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220M BOURNSBourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220MBOURNS
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 5 A 、最大 DC 抵抗 74 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 8MHz最小品質ファクター = 20RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4ABOURNS
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110ABOURNS
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6ABOURNS
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8ABOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 16A定格電圧 = 30V動作時間 = 18.8s保持電流 = 8A電流 Max = 40 A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 30mΩ電力損失 = 4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 4A 8V 2A 1812BOURNS
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 4A定格電圧 = 8V動作時間 = 3s保持電流 = 2A電流 Max = 40 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05ABOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 100mA定格電圧 = 60V動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 22Ω電力損失 = 0.22W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7030-19
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7028-57
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入BOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7032-90
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7031-79
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入BOURNS
4,598税込5,058
1袋(10個)
予約販売
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●エネルギー:2.4J●シリーズ:DV●最大サージ電流:250A●静電容量:1.9nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-98
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.5nF 1袋 10個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:1.5nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-70
バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 100pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 100pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:100pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7028-80
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-6933-25
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7032-07
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入BOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7029-15
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入BOURNS
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7028-69
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:150V 220pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:150V 220pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7029-74
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2.2nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2.2nF 1袋 10個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:2.2nF●長さ:8mm●厚さ:1.6mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7033-76
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入BOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7028-81
バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 250pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 250pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:250pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7025-66
バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7032-89
バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 220pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 220pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7032-33
バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:75V 480pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:75V 480pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:480pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7028-42
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-15
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-81
93A1A-B28-A15L BOURNS93A1A-B28-A15LBOURNS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
91A2A-B28-B15/B15L BOURNS91A2A-B28-B15/B15LBOURNS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
91A1A-B28-D20L BOURNS91A1A-B28-D20LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応