2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス(H)22 μ 最大電流(A)4 パッケージ1260 寸法(mm)12.5×12.5×6 シールドあり 許容差±20% シリーズSRR1260 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数13.4MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダクタンス = 5.6 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

関連カテゴリ