カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • Canon(5)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • LITTELFUSE(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • PMC(37)
  • RS PRO(30)
  • SMC(365)
  • カワグレ(9)
  • ニッサン(20)
  • ミヤコ自動車(7)
  • 入間川ゴム(75)
  • 制研化学工業(5)
  • 星和電機(SEIWA)(23)
  • 東京精密(9)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a72a」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A

    BOURNS
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL. MF-RX/72シリーズ。用途としては、72 V以下の低電圧電源及び保護する負荷が存在するほとんどの分野が含まれます。たとえば、セキュリティシステム、火災警報システム、スピーカー、電源トランスなどです。72 V定格 ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A、定格電圧 = 72V、動作時間 = 4s、保持電流 = 0.5A、電流 Max = 40 A、長さ = 7.9mm、高さ = 13.7mm、幅 = 3.1mm、最小抵抗 = 0.41Ω、最大抵抗 = 1.17Ω、電力損失 = 0.75W、動作温度 Min = -40℃、動作温度 Max = +85℃、リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 72V 1.35A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 72V 1.35A

    BOURNS
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 9.6s保持電流 = 1.35A長さ = 12.26mm高さ = 18.26mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 300mΩ電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 72V 2.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 72V 2.5A

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 5A動作時間 = 15.6s保持電流 = 2.5A長さ = 17.84mm高さ = 23.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 130mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A

    BOURNS
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75A

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    動作電流 = 7.5A。定格電圧 = 72V。動作時間 = 24s。保持電流 = 3.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 23.51mm。高さ = 29.51mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.03Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 3.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85A

    BOURNS
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 12.6s保持電流 = 1.85A長さ = 15.18mm高さ = 21.18mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 190mΩ電力損失 = 2.1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    動作電流 = 3.2A。定格電圧 = 72V。動作時間 = 11.4s。保持電流 = 1.6A。電流 Max = 40 A。長さ = 13.94mm。高さ = 19.94mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.09Ω。最大抵抗 = 220mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ