カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • SMC(6)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • FAIRCHILD SEMICONDUCTOR(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • nexperia(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab150-w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CABOURNS
129,800税込142,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 87.1V最小ブレークダウン電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 54Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 17.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mmSMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集