56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2056シリーズガス放電管、5 kA / 5 A. ライトデューティ3電極ラジアル設計 低静電容量及び低挿入損失 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2056サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 850V実装タイプ = ラジアル寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 8.5mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,088 税込1,197
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷



BOURNSECW1D-B24-BC0024L
エコ商品
長さ(mm)27.51 幅(mm)22.2 高さ(mm)28.49 定格電力(W)0.1 定格電圧(V)10DC 保護等級IP40 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命回転:200000サイクル 保存温度範囲(℃)-40~85 定格電流(mA)10 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:1000AC
1個
699 税込769
7日以内出荷

1個
879 税込967
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-6980-36
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10% アズワン品番65-7019-18
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-6978-07
1袋(300個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF アズワン品番65-7109-88
1袋(500個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-7109-37
1袋(200個)
45,980 税込50,578
欠品中

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-7143-88
1袋(200個)
41,980 税込46,178
欠品中

IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF アズワン品番65-6978-43
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-7109-23
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-7108-60
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-6980-37
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF アズワン品番65-7110-38
1袋(500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-7110-24
1袋(200個)
45,980 税込50,578
欠品中

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-6981-19
1袋(300個)
59,980 税込65,978
欠品中

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-7109-14
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-7111-97
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-6980-35
1袋(300個)
69,980 税込76,978
欠品中

仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-6980-38
1袋(200個)
49,980 税込54,978
欠品中

IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF アズワン品番65-7111-93
1袋(300個)
61,980 税込68,178
欠品中

IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF アズワン品番65-6978-06
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V アズワン品番65-6935-08
1袋(200個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V アズワン品番65-6930-20
1袋(300個)
69,980 税込76,978
欠品中

仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V アズワン品番65-6930-25
1袋(200個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V アズワン品番65-6935-73
1袋(300個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

関連キーワード