33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃ パルス数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃ パルス数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = フラットシャフト% 抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7013-09
1セット(3000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6985-72
1セット(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6996-47
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7157-33
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7005-65
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7007-41
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃ パルス数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供高自己共振周波数ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7011-06
1セット(10000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6983-01
1セット(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6995-61
1セット(3000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6982-74
1セット(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7011-33
1セット(3000個)
50,980 税込56,078
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7011-07
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6984-71
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6982-59
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7013-23
1セット(3000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7011-97
1セット(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7012-74
1セット(3000個)
67,980 税込74,778
欠品中

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6982-51
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6999-94
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7015-07
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷



長さ(mm)27.51 幅(mm)22.2 高さ(mm)28.49 定格電力(W)0.1 定格電圧(V)10DC 保護等級IP40 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命回転:200000サイクル 保存温度範囲(℃)-40~85 定格電流(mA)10 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:1000AC
1個
799 税込879
7日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷


金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = CWオーディオエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmシリーズ = 91 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷