「db1x」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一次インダクタンス = 3.8H。挿入損失 = 2dB。巻数比 = 1:1。実装タイプ = 表面実装。漏れインダクタンス = 6mH。寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm。奥行き = 14mm。長さ = 9.6mm。幅 = 7.36mm。最大動作周波数 = 4kHz。最小動作周波数 = 0.2kHz。最低温度 = -20℃。Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(53個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Bourns SM42002EL チップ LAN トランスモジュール 2.5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット互換で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm●コード番号:222-6949 アズワン品番65-7214-63
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(400個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm アズワン品番65-7214-62
1セット(400個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷


Bourns SM43001EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、コモンモードチョークを備えた IEEE 802.3 イーサネット互換です。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6953 アズワン品番65-7214-79
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

Bourns SM43P01EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6955 アズワン品番65-7218-54
1個
799 税込879
7日以内出荷

Bourns SM42P01EL チップ LAN トランスモジュール 5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6951 アズワン品番65-7214-65
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.4dB●実装タイプ:表面実装●寸法:13.30 x 7.40mm●奥行き:6.1mm アズワン品番65-7212-27
1セット(500個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm アズワン品番65-7226-75
1セット(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm アズワン品番65-7226-93
1セット(2000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm アズワン品番65-7226-79
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm アズワン品番65-7226-74
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0326 アズワン品番65-7227-10
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0323 アズワン品番65-7226-68
1セット(5個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(350個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.55 x 12.2 x 6mm●奥行き:6mm アズワン品番65-7214-87
1セット(350個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.22 x 2.9mm●奥行き:2.9mm アズワン品番65-7214-78
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(350個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:27.8 x 7.6 x 8.35mm●奥行き:8.35mm アズワン品番65-7212-30
1セット(350個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ