「ecw1」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)27.51
幅(mm)22.2
高さ(mm)28.49
定格電力(W)0.1
定格電圧(V)10DC
保護等級IP40
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命回転:200000サイクル
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)10
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:1000AC
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = デジタル電源電圧 = 10 V dc解像度 = 2ビットIP評価 = IP40全体の高さ = 27.68mm全体の幅 = 23.37mm全体的な深さ = 28.02mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード