7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作電流 = 0.29A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.12A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 1.1mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 1.35Ω。最大抵抗 = 8.5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

動作電流 = 0.46A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.6Ω。最大抵抗 = 2.6Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

動作電流 = 0.4A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.02s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.43mm。高さ = 1.1mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.4Ω。最大抵抗 = 5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。シリーズ = MF-USMFmm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

動作電流 = 0.40A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.20A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.10mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.40Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = 0℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

動作電流 = 0.3A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 1.5s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.7Ω。最大抵抗 = 15Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

関連カテゴリ