SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 13.5Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 8.4mΩシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1245。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 4.8mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 25.5mΩ。シリーズ = SRP1245A。コア材料 = カルボニル粉。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 90mΩ。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 4MHz。モールドタイプ = あり℃。SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 2.6A。長さ = 4.5mm。自動車規格 = AEC Q200mm。シールド = なし。許容差 = 20%。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 28。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 2.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 25MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 60mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 7.8A。長さ = 8mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28Ω。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 20℃。シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥73,846
税込¥81,231
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.7Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6972-62
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.7Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6968-03
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm自動車規格 = AEC-Q200mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 7mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
シールドY
許容差±20%
シリーズSRP2510A
許容差±20%
シリーズSRN8040TA
許容差±30%
材質(コア)フェライト
シリーズSRN4018TA
シールドY
材質(コア)フェライト
許容差±20%
シリーズSRN8040TA
材質(コア)フェライト
シリーズSRN2010TA
材質(コア)フェライト
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-32
1セット(500個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
シリーズSRP1265A
許容差±20%
材質(コア)カルボニル粉
パッケージ1265
SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
シリーズSRP1038A
許容差±20%
材質(コア)カルボニル粉
パッケージ1038
関連キーワード