「ht 40a」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6974-15
1セット(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6970-18
1セット(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:4.5nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6971-80
1セット(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6967-25
1セット(2500個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6967-24
1セット(3500個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6970-17
1セット(5個)
769 税込846
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 570pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-7033-47
1セット(2500個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-7029-52
1セット(1000個)
72,980 税込80,278
欠品中

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-7029-13
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-7028-98
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-7024-76
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68V アズワン品番65-7025-07
1セット(2500個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

関連カテゴリ