1/2" (12.5 mm) Panel Control w/CW or CCW rotary switch - 56 Series. モデル56 1/2インチパネル制御(CW / CCWロータリスイッチ付き)は、モデル51 / 53シリーズを拡張して単極双投(SPDT)ロータリスイッチモジュールを追加しています。 モデル56シリーズ(CW / CCWロータリスイッチ付き)は産業用グレード製品で、リニア / オーディオテーパー、基板 / ブッシュ取り付け、金属製ブッシュ付き防滴シール、シャフトを備えています。モデル56は、さまざまな産業、医療、航空宇宙 / 航空電子用途向けに設計. 回転寿命: 5万回 接触抵抗: 30 mΩ スイッチ定格: 0.5 A スイッチ寿命: 5万回の作動 コンタクトバウンス: 最長0.1 ms
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
5/8インチ角形単回転パネルコントロール - 92シリーズ. シャフトはプラスチック又は金属 実質上無限の電子回路絶縁 92シリーズには各種のピン配列構成を用意
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = J-フックシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
PTB Series - Low Profile Slide Potentiometer. BournsのPTBシリーズスライドポテンショメータは堅牢な金属製で、カーボン素子を備えています。このスライドポテンショメータは、移動範囲が45 → 100 mmで、低プロファイルです。適合する用途には、カーラジオや音響スタジオ機器などがあります。このシリーズでは、シングルギャングとデュアルギャングのスライドポテンショメータを用意しています。デュアルギャングオプションについては、; 737-7802 737-7802 及び ; 737-7809 737-7809 を参照してください。
仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 10mm動作長さ = 100mmアクチュエータタイプ = レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
アクチュエータタイプ = フラットシャフト
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 12.65 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 10.11mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 10.11 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 25。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 3299。終端スタイル = PCピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。最大定格電圧 = 300 V。長さ = 9.53mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
側面調整3296Zシリーズ。BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄
仕様●最大抵抗:2kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7147-55
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 25。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 3296。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.19 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 11.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91
税込¥100
5日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6972-75
1セット(500個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side Adjust
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side Adjust
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side Adjust
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side Adjust
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
Cermet 1/4 in。Square 500mW Side Adjust 3362X Series。BournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6938-84
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6913-51
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
3386G上面調整
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6943-38
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
3386H側面調整
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7178-49
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side Adjust
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6939-83
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
3386F-TWツマミ調整
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:5.59 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7193-36
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299Y
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ