UL認定。. 2036シリーズガス放電管、20 kA 20 A. 平衡Mini-TRIGARD(TM)シリーズ xDSL、ケーブルブロードバンド、高速イーサネットのボードレベルでの保護に最適 高定格サージ電流、低挿入損失 寿命を通じて安定した破壊電圧 用途: 電気通信、産業用、商用、車載及び航空用の電子機器
仕様シリーズ = 2036サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 250 V, 550V実装タイプ = 表面実装寸法 = 7.3 x 5 x 5mmリード間隔 = 3.3mm奥行き = 5mm高さ = 5mm長さ = 7.3mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 250V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1300V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
UL認定。. 2027シリーズガス放電管、20 kA / 10 A. 高定格サージ電流、低挿入損失 寿命を通じて安定した破壊電圧 用途: 電気通信、産業用、商用、車載及び航空用の電子機器
仕様シリーズ = 2027サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 25kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 450 V, 675V実装タイプ = スルーホール寸法 = 7.5 (Dia.) x 6.42mm長さ = 9.5mm動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
2029シリーズガス放電管(20 kA). Bournsモデル2029シリーズは、雷などの過渡電流の危険性がある一般的な産業用途向けに設計された2電極GDTです。 モデル2029は、ITU-T K.20、ITU-T K.21、又はGR-1089に準拠する必要がある通信回線用機器にも推奨されます。. このコンパクトな8 x 6 mm GDTは、定格ピークパルス電流が最大25 kA、8/20 μsecとなっています。 長寿命で高速な応答時間と安定した性能を発揮します。 高耐久2029シリーズは、静電容量が低いため、高速電気通信用途や産業用通信用途向けの過電圧保護装置、商用電子部品、自動車 / 航空機 / 軍事用電子部品などに最適です。 表面実装によって経済的な組み込みが可能 高定格サージ電流 ITU-T K.12クラス5のサージ電流要件に適合する設計 低静電容量及び低挿入損失 耐用期間中の安定した耐圧 UL認定 RoHS対応
仕様シリーズ = 2029サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10A直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装寸法 = 7.9 x 6 x 7.5mm奥行き = 6mm高さ = 7.5mm長さ = 7.9mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -55℃静電容量 = 1pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Bourns Electronics 精密ガス放電チューブサージ Protector は、リードレスの表面実装を採用しているので、経済的に組み立てることができ、広帯域回路のボードレベルの保護に最適です。小型 動作温度: -55 → +105 ° C
仕様シリーズ = 2036サプレッサタイプ = サージ吸収素子最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 525V実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード