「mf-110」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.7mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 200mΩ。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。寸法 = 3.4 x 1.8 x 0.7mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 16V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 20 A。長さ = 4.83mm。高さ = 1.6mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 180mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

関連カテゴリ